オイルミストフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39584151 品番TS25OF
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

オイルミストフィルター:目の細かい不織布で出来ている為、細かいオイルミストが回収できます。

トラスコ品番298-6019 適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3 材質不織布 質量(g)490 寸法(幅W×高さH)(mm)320×570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする