SKNT2AD 中性強化液消火器 強化液・蓄圧式 miyata(ミヤタ) 39584517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中性強化液消火器 強化液・蓄圧式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39584517 品番SKNT2AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビに強い底部樹脂加工タイプです。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かひと目で分かります。
使用可能かひと目で分かるゲージ付です。

用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
事務所等
放射時間約22秒 放射距離5〜7m 薬剤量(kg)2 高さ(mm)455 質量(kg)4.6 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番393-8883 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性) 設計標準使用期限10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする