PN30L 耐震マット プロセブン 39584632 PN30L 耐震マット プロセブン 39584632 PN30L 耐震マット プロセブン 39584632

耐震マット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 39584632 品番 PN30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。
震度7クラスの地震に対応できます。
優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。
敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。
水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。
温度変化(-20〜75℃)においても性能は変わりません。

材質ウレタンゲル ブルー 均等荷重(kg)40(4枚で) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×30×5 トラスコ品番366-5364 種別耐震マット 質量(g)30
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・水分・油分などを取り除いてください。
※物を吊り下げたりしないでください。
※底面が平らでないものには、使用できません。
※はっ水性の物には使用できません。
※設置には、マット全面に荷重がかかるように使用ください。
※高温、高湿の環境では使用年数が短くなることがあります。
※取り外しについては、急激にはがすと、床面、設置面などの被着材側を破損する恐れがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39584666
2019-03-31
用途:
人形型オブジェの設置
建設業・工事業

やや高重心のオブジェ設置で、床にアンカー等も打てずに耐震(転倒、移動防止)を考慮して使用しました。予想以上に強い粘着力と柔軟性の為、オブジェ上方でワイヤー補強してシッカリ収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39584657
2016-11-08
用途:
家具転倒防止
田尻建設有限会社 様

良い・・・・・・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする