萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の がら袋
輸入PE袋10枚組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
39584772
品番
YD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ゴミ入れ、廃材入れなどの使い捨ての袋です。
10枚を1組として、ロール状にまとめています。
用途
廃材・ゴミ入れ用。
土塁用の土のうとしては不向きです。
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
620×480
トラスコ品番
377-9025
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
420
質量(g/組)
420