YSAJZ 防災ずきん 吉野 39584815

防災ずきん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39584815品番YSAJZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

(財)日本防炎協会認定品です。
防炎・遮熱シートとしてもご使用いただける生地で製作したデラックスタイプです。
アルミ蒸着のため生地がしっかりしています。
貴重な小物を容易に収納可能なメッシュポケット付きです。

仕様反射テープ付、ネームプレート付トラスコ品番384-4170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×490材質(裏)難燃ポリエステル材質(表)セミカーボンとアルミ蒸着をラミネートした複合品芯材難燃ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする