※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDX10ST 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー) 39584964 EDX10ST 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー) 39584964 EDX10ST 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー) 39584964

電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39584964 品番 EDX10ST
参考基準価格(税別)¥149,710 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。

定格荷重(t)0.10 揚程(m)3 材質(チェーン)ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼 フック間最短距離(mm)315 仕様2速形、2点押ボタン式 トラスコ品番375-1074 質量(kg)12 タイプショートヘッド 巻上げ速度(m/min)11 電源コード(m)5 定格時間(分)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする