※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H10)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
490
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
Z73
注文コード
39585306
品番
CY1H10-490B-Z73Z-XB11
参考基準価格(税別)
¥108,240
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
490
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード