※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSK20A0 β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック 39585314 BSK20A0 β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック 39585314 BSK20A0 β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック 39585314 BSK20A0 β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック 39585314 BSK20A0 β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック 39585314

β型小型電気チェーンブロック 1速形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39585314 品番 BSK20A0
参考基準価格(税別)¥184,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。

定格荷重(t)0.20 揚程(m)10 材質(チェーン)ロードチェーン/V級表面硬化チェーン フック間最短距離(mm)280 仕様1速形、2点押ボタン式 トラスコ品番387-0839 質量(kg)10 巻上げ速度(m/min)3.8 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-02
用途:
シャッター取り付け時
株式会社セフティー梅田 様 (建設業・工事業)

以前に比べてあきらかにパワーダウンしました。前に使っていた物が古くなりパワーが落ちてきたので新しく買い直したのですが新しい方がパワーが弱いです。もう買う事はないでしょう。とても使い勝手がよかったので残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1人が参考にしています
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする