チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39585332 品番 PIH00525
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。
本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。

定格荷重(t)0.50 揚程(m)2.5 チェーン長(m)ロード・ハンド/2.5 材質(チェーン)ロードチェーン・ハンドチェーン/ステンレス フック間最短距離(mm)303 質量(kg)11.4 トラスコ品番387-0871

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする