※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.1
注文コード
39585341
品番
ASK1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥93,700
この商品は
定格荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)
0.1
標準揚程(m)
6
巻上げ速度(m/min)
13.0
仕様
1速形、2点押ボタン式
トラスコ品番
387-0782
材質
ロードチェーン/特殊合金鋼
質量(kg)
16.5
電源(V)
単相100
電圧(V)
(操作)100
電源コード(m)
5
JIS規格
JIS B 8815
フック間最短距離(mm)
320
定格時間(分)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39585341
ASK1060
07966805
AS-01-6
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型
象印チェンブロック
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です