チェンブロック用パーツ(CB020用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39585497 品番C3BA02091514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番390-1360 適合機種CB020 質量(g)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39585497 C3BA02091514 54878873 C3BA020-91515 ブレーキバン KITO(キトー) ブレーキバン KITO(キトー) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
パーツ交換
製造業

サイズ明記がなく不安でしたが、やはり使えませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39585481
2021-06-16
用途:
ホイストの補修

サイズの明記があると助かります。今回は博打で購入し、ぴったりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
39585481
2023-01-25
用途:
物の吊り上げ
農・林・水産業

他社メーカーのチェーンブロックに使用です。レビューにもあるようにサイズ感がわからないので、一か八かで頼みましたが、フック側のボルト穴の拡張で少々ガタはありますがつきました。
参考までに、物の寸法は全長5.7cm幅3.3cm、ボルト取付部は外で2cm内寸1.5cm、ボルト約5mmで長さ3cm位です

10人が参考にしています
対象商品:
39585481
2020-01-25
用途:
チェーンブロックのフックの外れ止め
SUZUKI 様

ほかのメーカーに流用でき大変助かります。
安全な作業ができました

対象商品:
39585481
2022-10-15
用途:
荷吊作業
東日本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

キトーだけわかってて型番調べても分からなかったので写真の見た目で一か八か判断し発注しましたがやはり、写真より太めのボルトが付いており使えませんでした。
ボルトの太さとか幅とか大事な部分の寸法明記してもらえればなぁ

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません、こちらは専用品以外への使用を避けるために適合機種のみを記載しております。ご了承ください

対象商品:
39585481
2021-06-24
用途:
ユニック車用
サービス業

後継品として購入したが、ボルトが合わなかった。ホームセンターでボルトだけ別に買ったが、もっとボルトナットなどの細かい情報を載せてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
39585481
2020-02-05
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

古い製品に使用されている部品だったので入手は難しいかと思いきや、まさかモノタロウで扱っていただいていたとは。
補修部品での対応ができて大助かりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする