3/22より値下げ!現場を応援

レバーホイスト YA型

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)3.2 注文コード39586303 品番YA-03215
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) 値下げ
44,980
この商品は定格荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。

用途
トラック等での重量物の固定。
鉄骨の立て起こし作業。
定格荷重(t)3.2 標準揚程(m)1.5 質量(kg)15.5 トラスコ品番359-9418 材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼 レバー長さ(mm)360 フック間最短距離(mm)363
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37165597
2020-09-10
用途:
荷締め
運輸・通信業

使い勝手が良いものです。また同じものを購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
39586303
2020-01-06
用途:
土木計測に使用
有限会社エム・システム 様

購入するまではリース品を使用してましたが、比較的安く購入でき品物も
軽いので大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37165615
2019-09-12
用途:
鉄骨工事
太田工業 様 (建設業・工事業)

使いやすい。

あと、ももう少し軽い方が使いやすいかな?

1人が参考にしています
対象商品:
37165597
2019-08-05
用途:
トラックの荷物固定時に使用。
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に扱いやすいと思います。これから使ってみて耐久性が良いか確認します。

1人が参考にしています
対象商品:
86341534
2018-10-20
用途:
トラック荷物の固縛機械などに使用する
有限会社丸五サービス 様

良い品だと思います。大型車なので10数本使用するので、この値段は嬉しいです!

1人が参考にしています
対象商品:
37165597
2018-07-05
用途:
トラックの荷締め

工場作業の方より10台買ってと依頼があり、毎月少しずつ購入しています。キャンペーン日にあと3台購入予定(笑)良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37165597
2018-06-10
用途:
トラツクに積んだ機械などの固縛に使用
有限会社丸五サービス 様

国内産のレバ-ホイストは値段が高く多数使用する弊社など頭が痛い問題しかし中国製など安価な商品は耐久性がなく、しかも使用に対する安全性がない。象印の商品は以前他社から購入して使用してるが、問題ないので、今のところ良いと考えてます。

2人が参考にしています
対象商品:
37165615
2018-08-29
用途:
トラックの荷物の固定

値段のわりに品質と性能のバランスが良く、丈夫な作りである。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする