トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
バッテリーマイティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586312
品番
BM360
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
形状
電動式
電源(V)
DC12
用途
荷物の吊り上げに。
仕様
2点押ボタン式
トラスコ品番
106-5491
材質
スチール
幅(mm)
366
質量(kg)
12
高さ(mm)
200
奥行(mm)
170
コード長さ(m)
(操作)3
巻上げ速度(m/min)
3
連続使用時間(分)
15
モーター出力(W)
300
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5.56×12
最大荷重(t)
(吊上)0.45
注意
※車上渡しの商品となります。