※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッテリーマイティ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586321 品番 BM360S
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。

形状電動式 電源(V)DC24 用途荷物の吊り上げに。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番106-5505 材質スチール 幅(mm)366 高さ(mm)200 奥行(mm)170 コード長さ(m)(操作)3 巻上げ速度(m/min)5 連続使用時間(分)10 モーター出力(W)430 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12 最大荷重(t)(吊上)0.45
注意
※車上渡しの商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする