トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 手動式ウィンチ
ハンドマイティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586337
品番
HM100B
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型軽量の手巻き型ウインチです。
形状
手巻き型
減速比
1/5
用途
垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様
メカニカルブレーキ型
トラスコ品番
375-4367
材質
スチール
質量(kg)
3.2
能力(t)
(最大)0.10
ハンドル長さ(mm)
220(有効最大値)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
4×30