ハンドマイティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586355 品番 HM500
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

小型軽量の手巻き型ウインチです。

形状手巻き型 減速比1/3.5(早巻)、1/12.5(普通巻) 用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 トラスコ品番375-4383 材質スチール 質量(kg)10.8 能力(t)(最大)早巻/0.14、普通巻/0.50 ハンドル長さ(mm)250(有効最大値) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする