手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 破断荷重(kg)880 注文コード39586382 品番WWS4-20
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は破断荷重など21種類から選べます 他の種類を見る

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。

ワイヤー径(Φmm)4 長さ(m)20 使用荷重(kg)140 構成(素線)6×9 適合機種PM-100/PM-200/MW100 質量(kg)1.25 用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 トラスコ品番392-5536 材質スチール 破断荷重(kg)880
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39586382
2023-03-30
用途:
ウインチのワイヤー交換
丸高建設 様

使っていたウインチのワイヤーが劣化したのて交換用に購入です。
普通に使えます。メッキ処理されているので錆びにくいと思われます。

対象商品:
39586486
2023-02-13
用途:
木材伐採
農・林・水産業

木材伐採・運搬搬出のけん引ワイヤーとして使用しました。扱いやすさ、強度は申し分ないです。

対象商品:
39586486
2023-02-10
用途:
木材の運搬
農・林・水産業

手動ウインチ用ワイヤー太さ6mm、長さ10mタイプですが、必要とする長さ、引張強度が十分にあり、満足してます。

対象商品:
39586443
2020-06-29
用途:
不動の除雪機軽トラックに引き上げるのに使いました。
十割そば きはる 様

一人では無理かと思いましたが、難なく引き上げることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39586364
2019-08-27
用途:
大型机の移動 2F→1F
製造業

安心して作業できる剛性でした。
思ったより柔軟性は無いので、それ程の強度を求めない方は1クラス下の太さの方が
取り回しは簡単かなと思います。

対象商品:
39586407
2017-10-05
用途:
ミツバチ巣箱の持ち上げ
建設業・工事業

思っていたより、しなやかでウインチへの巻き付けも簡単に出来た。
勿論強さには問題なしで、充分荷重対応出来ていた。

1人が参考にしています
対象商品:
39586382
2017-03-13
用途:
木材伐採時の牽引
農・林・水産業

輪っかが小さすぎた、も少し大きくないとウインチに引っ掛けることができない

1人が参考にしています
対象商品:
39586425
2015-11-03
用途:
井戸掘削
株式会社ネクストネットワーク 様

信頼できる商品です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする