※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの ウインチ
TRUSCOの ウインチ用オプション品
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
破断荷重(kg)
1380
注文コード
39586434
品番
WW5-10
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
破断荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)
5
長さ(m)
10
使用荷重(kg)
230
破断荷重(kg)
1380
構成
(素線)6×9
適合機種
PM-100/PM-200/MR-1/GM-1/MW500/MW500B
質量(kg)
1.00
用途
手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様
両端加工なし
トラスコ品番
392-5463
材質
スチール
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。