※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
吊りフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39587186
品番
HHC0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,140
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
寸法L(mm)
121
寸法H(mm)
152
トラスコ品番
368-3648
材質
特殊鋼
質量(kg)
1.1
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
MAX.58
寸法D(mm)
30
寸法L2(mm)
42
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39587186
HHC0.5
03365817
HHC0.5
吊フック
スーパーツール
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました