画像準備中

ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39587285 品番XVC1B2K RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,080
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド
表示ユニットは1〜4段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。
また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。
アラームの最大音量は102dBです。
(本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB〜最大102dBまで調節可能)
音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
保護特性IP64(正方向取付け時)です。

赤黄 段数2段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする