曜日別特売
SF05000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587405

 

SF05000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587405
SF05000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587405
SF05000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587405

コラムロックSF型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)5
内容量1台注文コード39587405品番SF05000
参考基準価格(税別)¥167,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。

用途
鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)5トラスコ品番390-2030質量(kg)9.5最大板厚(mm)24材質(ボディ)スチール最小穴径(mm)20
注意
※セットピンをセットしたあと操作ロープを引張ると、ロックが解除する恐れがあり、大変危険な状態になりますのでご注意下さい。
※SF-3×2台とチェーンエラーザー(CE-6)をセットでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする