ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587547 品番 XVC4B25S RY
参考基準価格(税別)¥20,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯
表示ユニットは1〜5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100〜240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP23(垂直面取付け時)〜IP65(正方向取付け時)です。
オプション品の使用により、異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。

赤・黄 段数2段 質量(kg)0.62 高さ(mm)559.5 取付方式on base 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)40 消費電力(mA)130 ブザー音連続音断続音切替あり ケーブル長(mm)900 取付径(Φmm)40 定格制御電源電圧(V)AC/DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする