積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587854 品番 XVC6B35SK RYG
参考基準価格(税別)¥21,990 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5〜1/10(メーカー比)。
AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
連続音・断続音を吹鳴します。
音量は、外部音量調節ダイヤルにて70〜85dBまで調節することができます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。

赤・黄・緑 段数3段 質量(kg)0.3 高さ(mm)200.8 取付方式on base 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)60 消費電力(mA)170 ブザー音連続音断続音切替あり ケーブル長(mm)850 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする