TRUSCO
TRUSCOの 補強パッド・角あて・コーナー
ベルト荷締機用コーナーパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39588017
品番
GBN-75
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
筒状のベルトなので、後通しが可能です。
角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
トラスコ品番
359-9965
全長(mm)
400
材質/仕上
ポリエステル
質量(g)
120
寸法(長さ)
400mm
適合ベルト幅(mm)
75
パット寸法(mm)
100(幅)×2(厚み)