S3E25X2.0 シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形 シライ 39588096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39588096品番S3E25X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。

用途
玉掛け用具。
全長(m)2.0ベルト幅(mm)25仕様JIS B 8818規格品トラスコ品番360-4811材質ポリエステル質量(kg)0.5最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする