ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可 83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39588159 品番 XVGB2 RG
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。

赤・緑 段数2段 質量(kg)0.42 高さ(mm)352.6 取付方式L金具付ポール 消費電力(W)1.6 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音なし ケーブル長(mm)560 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする