XVGB2H RG ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39588168

ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
段数2段
赤・緑
内容量1台注文コード39588168品番XVGB2H RG
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。

赤・緑段数2段質量(kg)0.32高さ(mm)382.6取付方式円形取付台付ポール消費電力(W)1.6耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする