色ダークグレーオプション【型番】XVSZ016(壁付用プレート)/0SD(SDカード)材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1接続PNPオープンコレクタ接続インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)