ワイヤレススイッチ 受信機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類受信機(設定可能)、リレー×2、ボタン×2、LED表示灯×6、単安定、双安定、24〜240V AC/DC 注文コード39590295 品番ZBRRD
参考基準価格(税別)¥32,660 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はシリーズ・種類・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
ボタン2つ(ティーチング及びパラメーター設定)搭載のプログラマブル受信機、LED表示灯×6(ON、機能モード、出力ステータス、信号強度)が設けられています。 初期状態では単安定出力機能が設定されていますが、双安定及び発停機能へと設定変更することができます。 供給電圧24V〜240V AC/DC入力。

種類受信機(設定可能)、リレー×2、ボタン×2、LED表示灯×6、単安定、双安定、24〜240V AC/DC 保証期間18ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする