SARK220 運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ TRUSCO 39590336

SARK220 運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ TRUSCO 39590336
SARK220 運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ TRUSCO 39590336

運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39590336品番SARK220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

車輪径D(Φmm)220トラスコ品番389-9411車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)200×140取付高H(mm)287形状固定材質(車輪)ゴム取付ピッチX×Y(mm)140×80取付穴径P(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする