TRUSCO
運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39590345
品番
SARJ220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
取付座A×B(mm)
160×160
取付ピッチX×Y(mm)
125×125
取付穴径P(Φmm)
14
車輪径D(Φmm)
220
取付高H(mm)
287
トラスコ品番
389-9403
形状
自在
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
65