TRUSCO
運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39590354
品番
OARK223
参考基準価格(税別)
¥33,690
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
車輪径D(Φmm)
223
トラスコ品番
389-9390
車輪幅(mm)
63
取付座A×B(mm)
197×110
取付高H(mm)
289
形状
固定
質量(kg)
5.1
材質(車輪)
ゴム
許容荷重(N)
833
取付ピッチX×Y(mm)
160×50
取付穴径P(Φmm)
12