TRUSCO
運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39590363
品番
OARJ223
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
取付座A×B(mm)
163×163
取付ピッチX×Y(mm)
120×120
取付穴径P(Φmm)
12
車輪径D(Φmm)
223
取付高H(mm)
289
トラスコ品番
389-9381
形状
自在
質量(kg)
6.7
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
63
許容荷重(N)
833