買物カゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39590853 品番MY24
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オールプラスチック製で軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)24 レッド 用途スーパー・コンビニなどの買物用カゴ。 仕様積み重ねネスティング式、長側両面ネーム印刷可能 トラスコ品番376-2220 材質ポリエチレン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)446×338×244 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×242×233 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする