※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THTB5W ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO 39591255 THTB5W ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO 39591255 THTB5W ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO 39591255 THTB5W ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO 39591255 THTB5W ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO 39591255 THTB5W ハイテナー用コボレ止めボード TRUSCO 39591255

ハイテナー用コボレ止めボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39591255 品番 THTB5W
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。
面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。

材質
面材:ポリプロピレン(PP)
取付金具:ポリプロピレン(PP)
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。 トラスコ品番362-9589 質量(kg)3.4 適合サイズ(mm)1100×800×1700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする