折りたたみキャリーカート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39591386 品番 TAC50
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。

耐荷重(kg)50 全長(mm)1000 キャスター125mmゴム車輪 荷台寸法(長さ)(mm)275 荷台寸法(幅)(mm)390 質量(kg)3.7 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×53×630 付属品荷物固定用ゴム トラスコ品番389-9217 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39591386
2023-03-01
用途:
工具箱の移動。

取手の延びる部分が弱い、凄く撓んで持ち運びしにくい。

5人が参考にしています
対象商品:
39591386
2021-02-04
用途:
段ボール搬送
サービス業

想定以上に頑丈。タイヤも大きく、公道での使用にも耐えられる。但し、折り畳み時の重量が重たいが

1人が参考にしています
対象商品:
39591386
2020-10-08
用途:
引っ越し時の段ボール荷物運搬

収納状態においても比較的軽量で持ち運びに苦労はしない。収納状態から仕様状態への開閉も非常にスムーズ。荷物を積んで使用時もタイヤは軽快に回りがたつくこともなく音も静かです。良い買い物をしたと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
39591377
2020-05-27
用途:
自宅の庭デッキの上で重量物の移動に、車に載せて出先での重量物の運搬に。
その他業種

掲示写真での印象以上に、かなり頑丈な構造で、家庭での使用には必要十分な強度を持っています。また耐久性も心配ないようです。荷台のふところもタイヤ径も十分あり、安心して重量物を載せられます。
他の製品との比較で悩みましたが、この製品で正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
39591386
2020-05-21
用途:
洗浄機の運搬
運輸・通信業

タイヤが非常に静か。転がしノイズは皆無です。おすすめします。

2人が参考にしています
対象商品:
39591386
2019-08-14
用途:
通信機器を段ボールで3箱ほどを運搬するのに使用してます。
有限会社リンクス 様 (サービス業)

本体は非常に軽いのに、とても作りはしっかりしている感じです。車輪も大きく安定しております。しかしながらレバーを誤って握ると本体がズドンと落ちてくるのは、何か工夫が欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39591386
2018-11-02
用途:
荷物運搬
有限会社エイコー産業 様

作りもしっかりしていて、収納も小さくなるので非常に便利です。

対象商品:
39591386
2018-04-11
用途:
ヘラブナ釣り具の運搬
卸売・小売業

以前購入の商品より一層堅牢な感じ、商品構造もしっかりしていそう以前購入のものより長期にわたって使用する事ができるように感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする