※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレット
アルミパレット 単面二方差しタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39591404
品番
TSBT1010
参考基準価格(税別)
¥47,640
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
材質
アルミ合金
動荷重(kg)
500
静荷重(kg)
1000
トラスコ品番
384-1944
幅(mm)
1000
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
仕様
単面二方差し
高さ(mm)
120
質量(g)
11.9
奥行(mm)
1000
寸法(幅W×高さH)(mm)
(差込口間口側)435.5×100
板幅(mm)
(中央)43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません