TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
ノンスリップシート パレット用
(2件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39591447
品番
T1075MDBL
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
材質
ポリプロピレン(PP)
エラストマー樹脂
用途
パレットの上に敷いて利用。
トラスコ品番
366-4929
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.9
色
ブルー
奥行(mm)
1075
間口(mm)
1075
間口W×奥行D(mm)
1075×1075
注意
※有機溶剤は使用しないでください。
※火気の側で使用しないでください。