※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

網パレバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39591483 品番 YS-APB-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。
リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。
ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。
水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。

用途
網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。
産廃の分別ゴミのゴミ箱用。
工事現場のゴミ箱。
建築現場のゴミ箱。
適合サイズ(mm)1000×800×850用 質量(kg)1.93 トラスコ品番384-4188 材質耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39591483
2020-02-10
用途:
廃材処分に
建設業・工事業

パレットにちょうど良く収まるのでガラスの廃材に利用しようと思います。強度もありそうなので安心して使います。もう少し安くしてほしいです。10枚セットなどで割引してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする