三菱電機
インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1台
容量(kW)
(インバータND定格)220
電圧(V)
400
注文コード
39591625
品番
FR-A840-220K-1-60CRN
参考基準価格(税別)
¥12,600,000
販売価格(税込)
¥7,367,800
販売価格(税別)
¥
6,698,000
バスケットに入れる
この商品は
容量・電圧
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
(インバータND定格)220
寸法(mm)
1010H×680W×380L
質量(kg)
166
電圧(V)
400
保護構造
IP00
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380~500