α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39591641 品番 TRSC20
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
容量(L)19.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×231×254 透明オレンジ フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)88 トラスコ品番374-6241 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.35 耐荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)254 有効内寸法・幅(mm)335

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39591666
2024-05-21
用途:
事務所での書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

スケルトンで内容が把握しやすく、サイズが丁度良いので収納スペースの確保がし易い。

対象商品:
39591657
2022-05-26
用途:
宅急便の段ボール箱の代わりに
製造業

支店間で宅急便をやりとりする時に段ボール箱を購入したり廃棄したりしていましたが、このコンテナでやり取りをするようになって手間が省けて経費削減にもなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39591666
2022-08-05
用途:
部品の整理

積み重ね安く丈夫な作りです。
使わない時は小さく折り畳めて便利です。

対象商品:
39591641
2022-04-24
用途:
ペットボトルの保存に使っています
J Company 様 (サービス業)

500MLのペットボトルの高さに丁度合っています
(2Lのペットボトルには高さが不足です)

1人が参考にしています
対象商品:
39591666
2022-07-10
用途:
部品の収納

重ねて保管でき、不要になったら畳んでコンパクトに収納できる。
丈夫で使いやすいです。

対象商品:
39591675
2021-12-30
用途:
書類整理
ウエルシア薬局株式会社 様 (卸売・小売業)

もう一回り大きいサイズがあると、揃えて片付くので助かります

対象商品:
39591641
2021-01-24
用途:
自家用車(タウンエース)の車内整理用で荷室に置くために購入
運輸・通信業

透明、蓋付きで、積み重ねが出来、丈夫さも文句なし。不要な時は折り畳めるので理想的。
2個購入後、気に入って、色違いで3個追加購入しました。

対象商品:
39591684
2020-09-25
用途:
実験室の備品整理
製造業

備品室がごちゃごちゃしていて、5S巡視で指摘されたので整理をすることになり、こちらの商品を購入しました。
透明なので中身が確認できるし、使用しないときはコンパクトにたためるのも便利ですね。リピート買いしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする