三菱電機
インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1台
容量(kW)
(インバータND定格)2.2
電圧(V)
200
注文コード
39591738
品番
FR-A820-2.2K-E1-60CRN
参考基準価格(税別)
¥298,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・電圧
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
(インバータND定格)2.2
寸法(mm)
260H×150W×140L
質量(kg)
3.3
電圧(V)
200
保護構造
IP20
冷却方式
強制風冷
定格入力電流(A)
14.1(標準負荷 初期値)
定格出力電圧(V)
3相200~240