ELD チェスト アイリスオーヤマ 39591754

チェスト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39591754 品番ELD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねての使用時、ズレない形状です。

容量(L)62 ホワイト/クリア 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)376×740×280 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×685×235 質量(kg)2.89 トラスコ品番385-2105 材質ポリプロピレン(PP)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39591754 ELD 24225005 LD チェストI アイリスオーヤマ チェストI アイリスオーヤマ 1セット(3台) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39591745
2018-08-31
用途:
細かな材料の保管

積み重ねて使用でき、クリアなので中身も見えて重宝しています。

対象商品:
39591745
2017-10-05
用途:
自動車関連部品の物入れとして

自動車部品の入れ物を探していて丁度いいサイズが有ったので購入。翌々考えたらホームセンタでも売っていた。

対象商品:
39591754
2016-06-22
用途:
商品保管用
株式会社ソルム 様 (サービス業)

大きさが丁度良く、中が見えるので良いです。

対象商品:
39591763
2015-04-27
用途:
作業部品整理
自動車・二輪車・自転車関連業

分かってはいましたが、けっこうペラいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする