※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FITS-WIDE フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592061 FITS-WIDE フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592061 FITS-WIDE フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592061 FITS-WIDE フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592061

フィッツケース(小物サイズ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39592061 品番FITS-WIDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,522
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。

容量(L)26.4 カプチーノ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)450×450×200 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×400×160 質量(kg)2.2 材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂 最大積載段数3 耐荷重(kg)2.7 トラスコ品番444-8812
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39592025
2024-05-16
用途:
現場のサンプル入れ
大下製薬株式会社 様 (製造業)

目立たない色、形に慣れているので使いやすく、長く使用しています。

対象商品:
39592052
2021-01-28
用途:
消耗品棚に設置(消耗品を種類ごとに保管)
坂井研磨株式会社 様 (製造業)

引き出し時にストッパーがほしい。中身が見えて良い。

対象商品:
39592052
2020-10-20
用途:
収納
不動産業

電気製品の関連小物や雑貨の分別収納に 複数個を購入して使用している。

対象商品:
39592016
2020-02-27
用途:
衣類、小物収納
製造業

以前からこちらの商品のファンです。(何回も購入してます)住居が賃貸マンションですが、ビルトインタイプの棚にサイズ的に収まりがよく、趣味のハギレ生地や手芸品の整理にも便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
39592025
2020-02-18
用途:
テプラテープの収納
製造業

幅の違うテプラテープの収納にぴったりです。開きの棚に2段に積みました。中身が見えるので、表示が要りません。もう少し奥行きがあってもよかったかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39592016
2018-12-17
用途:
車の収納
株式会社HEIWA 様 (建設業・工事業)

購入した商品にはとても満足してます。

個人的には、もう少しサイズの種類があると良いと思います。

対象商品:
39592061
2017-12-21
用途:
タンスの代わり

高さがもう少しあれば理想のサイズだった。(5cmくらい)

対象商品:
39592016
2016-05-07
用途:
各種用品 例:ゴルフ衣料、ゴルフ用品、その他
製造業

私にとってフィッツケースFITS-Sは定番です。
しかしこのサイズは何処にでもある訳ではないのが難点。
一方のモノタロウでは品揃えが整備されており、しかも低価格。
安心して購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする