UNIT-4530 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 39592183 UNIT-4530 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 39592183 UNIT-4530 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 39592183 UNIT-4530 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 39592183 UNIT-4530 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 39592183

フィッツユニットケース

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39592183 品番UNIT-4530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

備品や部品の整理整頓に最適な収納ケースです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板内蔵です。
引き出しがスムーズに開閉できる特殊加工が施してあります。

材質(前枠)スチロール樹脂、(天板・外枠・引出)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番444-9134 質量(kg)3.5 カプチーノ 容量(L)47 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)450×550×300 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)361×483×243
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39592183 UNIT-4530 07861397 55-45L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,998 税込4,398 4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39592131
2020-01-06
用途:
事務小物の収納
有限会社寺五鉄筋 様

滑りがよく、しっかりしている。
積み重ねても、止め具あるので落っこちない

対象商品:
39592183
2016-10-01
用途:
材料バックヤードの整理ケースとして使ってます。

1つ試しに購入し、ケースの上に18キロ位の重さの機械を上げて、しばらく使いました。最初は木板か何かを敷いて機械を上げる予定でしたが、設置した人が忘れ直乗せになっていました。
それでも、まったく歪むということもなく引き出しの開け閉めに障害もなく、使えてました。
今回大量に購入したものは、6キロくらいの総重量内容で、6段から8段重ねで使います。問題はないと信じて使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする