色カプチーノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×75
質量(kg/セット)0.2
適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
トラスコ品番444-9070
セット内容ストッパー付き 2個/ストッパーなし 2個
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン
材質(軸)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応