リス RB型コンテナーRB-28G 黄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39592393 品番RB28G
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。

容量(L)27 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)478×359×220 イエロー 用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。 仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C 適合(蓋)RB-28G蓋 トラスコ品番376-2297 材質ポリプロピレン(PP) フタなし 適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売) 外寸法・幅(mm)478 外寸法・高さ(mm)220 名入れなし 外寸法・奥行(mm)359 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)311 有効内寸法・高さ(mm)203 有効内寸法・幅(mm)412
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする