岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
トレーコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39592411
品番
T11
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
容量(L)
11
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
705×462×57
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
652×412×40
色
ブルー
材質
PP
フタの有無
なし
用途
惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
トラスコ品番
376-2319
フタ
なし
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
705
外寸法・高さ(mm)
57
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
462
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
412
有効内寸法・高さ(mm)
40
有効内寸法・幅(mm)
652
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800