※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
トレーコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39592436
品番
T20
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
容量(L)
18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
703×464×79
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
656×419×64
色
ブルー
材質
PP
フタの有無
なし
用途
惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
トラスコ品番
376-2335
フタ
なし
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
703
外寸法・高さ(mm)
79
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
464
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
419
有効内寸法・高さ(mm)
64
有効内寸法・幅(mm)
656
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800