トレーコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39592454 品番 T24
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。

容量(L)21 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)703×464×88 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)656×419×73 イエロー 材質PP フタの有無なし 用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 トラスコ品番376-2351 フタなし 適合カード差し- 外寸法・幅(mm)703 外寸法・高さ(mm)88 名入れなし 外寸法・奥行(mm)464 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)419 有効内寸法・高さ(mm)73 有効内寸法・幅(mm)656
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする